https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJobVpTOHhNRFV3TnpRNE56TXhNemsxTUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFmOTNiZTc1MTRmNjZmY2M1OWIzNzIxYzRjZDYxZjZhZDhlYTkzYjVlYjJiNWZiNjAzZDg3MjZmOTU3ZmM0Yzk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
840L5 ; PL2134-5
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 840L5 ; PL2134-5
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 84" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
840L5 ; PL2134-5
BDI部件号
405093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/840L5-;-PL2134-5/p/405093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256080296
重量 / Kilogram
0.402
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
840L5 PL2134-5
制造商内部编号
20065028
重量/磅
0.885
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 84" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米
带节距长度
84 英寸 | 2133.6 毫米