910J6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobE55OHhNREE0TmpBeU9EazJOemsyTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYMHBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRkMmIwYWE5ZTNmZWIzN2EzNTcxMDZhYTMwNGM3ZGVmOGE4Y2ViNWE5MTlhNmEyNTg0NzBhZTRmMTIyM2ExYTU
24301638 Poly-V带 

TIMKEN TIMKEN

910J6

描述

TIMKEN 910J6

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 91" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

910J6

BDI部件号
24301638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964347305
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 91" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
91 英寸 | 2311.4 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新