https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
915L12 ; PL2324-12
GATES GATES
描述
GATES 915L12 ; PL2324-12
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Belt Pitch; 91-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
915L12 ; PL2324-12
BDI部件号
17031178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/915L12-;-PL2324-12/p/17031178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053456882
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
12 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Micro-V
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
917309112
重量/磅
2.62
产品明细
Poly-V Belt
产品规格
L | PL; 3/16 Inch | 4.7 MM Pitch; 91-1/2"-2324MM Belt Pitch Length; 2.256"-56.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
详细描述
Poly-V Belt; L Series; 3/16 Inch Belt Pitch; 91-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
91.5 英寸 | 2324.1 毫米
带宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米