CONTINENTAL
CONTINENTAL
940M12 ; PM2388-12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 940M12 ; PM2388-12
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 94" Belt Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
940M12 ; PM2388-12
BDI部件号
401259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/940M12-;-PM2388-12/p/401259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256263316
重量 / Kilogram
3.746
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
940M12
重量/磅
8.73
详细描述
Poly-V Belt; M; 3/8 Inch Pitch; 94" Belt Pitch Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
94 英寸 | 2,387.6 毫米
带宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米