https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
BROWNING
BROWNING
975L6
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 975L6
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 97-1/2" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
975L6
BDI部件号
322773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/975L6/p/322773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.717
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
类别 - Mfr
1230/1232
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
975L6
制造商内部编号
1105931
重量/磅
1.58
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 97-1/2" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
带节距长度
97.5 英寸 | 2,476.5 毫米