

TIMKEN
TIMKEN
980J3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 980J3
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 98" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
980J3
BDI部件号
24301642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/980J3/p/24301642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964172525
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
1.43
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 98" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
98 英寸 | 2489.2 毫米
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米