980J8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-8BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNVl5OHhNREE0TmpBeU9UQXpNelV3TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYMHBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjYzU2NjExOTkwM2UwOWM3OTgyZGY5YmUyYWU2YmYxMzY2YTUxYTYwYWY3Y2NmZTA3YTlmNzI4MTk0YjE0YzU
24301644 Poly-V带 

TIMKEN TIMKEN

980J8

描述

TIMKEN 980J8

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 98" Belt Pitch Length; 3/4" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

980J8

BDI部件号
24301644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201577987
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
980J8
重量/磅
0.38
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 98" Belt Pitch Length; 3/4" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
98 英寸 | 2489.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新