https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFpDOHhNRFF4T0RZM01UVTRNekkyTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MlFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2YzE5Njc2OWI1ZjE1MTNmOWNmM2I2ODc1N2E0Zjc2MTI1YzRjYjc2M2RkZmZhYzk4YTc4MjIxODcxOWEwZjE
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
990L6
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 990L6
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 99" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
990L6
BDI部件号
20373896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/990L6/p/20373896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041222338
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
990L6
重量/磅
14.1
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 99" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
99 英寸 | 2514.6 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米