https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobFlpOHhNRFF3T0RrMk1qQTVOekU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTh4TUVKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OGFiZTU4YWNmOWQ4NmFlMjY3NGU4ZTEwNTQyNTZkYjQzMTcyM2VjMGRiMDMxOTYzNjZjOWQzZWIwYTQ0MmE5
GATES
GATES
990M10 ; PM2515-10
GATES GATES
描述
GATES 990M10 ; PM2515-10
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 99" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
990M10 ; PM2515-10
BDI部件号
1118523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/990M10-;-PM2515-10/p/1118523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053620900
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
990M10
制造商内部编号
9174-09910
重量/磅
9.48
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 99" Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
99 英寸 | 2,514.6 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米