GATES
GATES
PJ660/260J
GATES GATES
描述
GATES PJ660/260J ; 皮带/同步带
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 26"-660MM Belt Pitch Length; 3/32"-2.34MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PJ660/260J
BDI部件号
23932296
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PJ660-260J/p/23932296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J | PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch | 2.34 MM
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 26"-660MM Belt Pitch Length; 3/32"-2.34MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.094 英寸 | 2.34 毫米
带节距长度
26 英寸 | 660 毫米