MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
R930L
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP R930L
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 93" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
R930L
BDI部件号
15010194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/R930L/p/15010194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041224400
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
R930L
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 93" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
93 英寸 | 2362.2 毫米
带宽
0.188 英寸 | 4.775 毫米