https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMU5UVTBNelU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZRazVFWHpOZk5WODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYyNzIyYmVhNzFjY2NhYjdmMjUwNDNjMmE1NjBhMzFjZjYxY2JlN2U3MDRhMjhmNTMxM2VkZjRkODEzYzQ2YQ
GATES
GATES
10/5V1180
GATES GATES
描述
GATES 10/5V1180
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 118" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
10/5V1180
BDI部件号
1089409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/10-5V1180/p/1089409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053399882
重量 / Kilogram
9.33
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/5V1180
制造商内部编号
9386-10118
重量/磅
20.57
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 118" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
118 英寸 | 2997.2 毫米
带宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米