CONTINENTAL
CONTINENTAL
10/C240 ; 10/22X6096Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 10/C240 ; 10/22X6096Li
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 242"-6184MM Belt Outside Length; 8-3/4"-220MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
10/C240 ; 10/22X6096Li
BDI部件号
402447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/10-C240-;-10-22X6096Li/p/402447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256251245
重量 / Kilogram
23.3
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/C240
重量/磅
51.32
详细描述
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 242"-6184MM Belt Outside Length; 8-3/4"-220MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
242 英寸 | 6184 毫米
带宽
8.75 英寸 | 220 毫米