https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-BNDCG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnellTOHhNRFF3T0RrMU56UTBOREV5Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY5Q1RrUkRSMTlCV0Y5Q1dGOURXQ0JFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViOTY3NTRjOTRjMGJhZTliMDQzNjllOTU5YjJiM2VjMTI2MDlkOTczZjU1ODlmY2U5OGJiOGM3YzFjNGFhNGM
GATES
GATES
10/CX162
GATES GATES
描述
GATES 10/CX162
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 166" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
10/CX162
BDI部件号
23125340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/10-CX162/p/23125340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075604617
重量 / Kilogram
1.87
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/CX162 ; 10/X22X4100LI
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 166" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
8.75 英寸 | 222.25 毫米
传动带外侧长度
166 英寸 | 4216.4 毫米