CONTINENTAL
CONTINENTAL
10/D390 ; 10/32X9906Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 10/D390 ; 10/32X9906Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 393"-10032MM Belt Outside Length; 12-1/2"-320MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
10/D390 ; 10/32X9906Li
BDI部件号
402887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/10-D390-;-10-32X9906Li/p/402887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256251603
重量 / Kilogram
72.94
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/D390
重量/磅
160.67
详细描述
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 393"-10032MM Belt Outside Length; 12-1/2"-320MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
393 英寸 | 10032 毫米
带宽
12.5 英寸 | 320 毫米