MAUREY
MAUREY
10/D600
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 10/D600
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 12-1/2" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
10/D600
BDI部件号
633778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/10-D600/p/633778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965120261
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/D600
重量/磅
1
详细描述
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 603" Belt Outside Length; 12-1/2" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
12.5 英寸 | 317.5 毫米
传动带外侧长度
603 英寸 | 15316.2 毫米