对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

10X1975 ; Z78 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT0M4eE1ETTNNekkyTkRnd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOWFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkMjRiMDRiNjlkZDg1OGYxNjA5YzhjMjk0ODJhODNmYWFjOTI3ZDJkOGRhYzE5NDk5MTVmMjc3OTU1OWUwYTg
1406209 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

10X1975 ; Z78

描述

OPTIBELT 10X1975 ; Z78

V-Belt; Z-10X Series; 79-1/2"-2013MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

10X1975 ; Z78

BDI部件号
1406209

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486032307
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
Z | 10X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10X1975LI/Z78
重量/磅
0.127
详细描述
V-Belt; Z-10X Series; 79-1/2"-2013MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
传动带外侧长度
79.5 英寸 | 2013 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新