https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0WXk4eE1EYzJOekUzTmpZNU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmTTFaZk5WWmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNjUxMGUyMmMyNjc0MzQzNTVjYmY0ZWU2ZmY5YjRhNWE5YzY5Y2MxZGVhNzM5ZTg0MmFhYzg5ZjMxYmRlZjQ
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
11/3V600
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 11/3V600
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 60" Belt Outside Length; 4-1/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
11/3V600
BDI部件号
528302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/11-3V600/p/528302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041034689
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Unimatch | Narrow Deep Profile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11/3V600
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 60" Belt Outside Length; 4-1/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
60 英寸 | 1524 毫米
带宽
4.125 英寸 | 104.775 毫米