https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaE1DOHhNRFF3T0RrMU16Z3dOamczT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5Q1RrUmZRVjlDWDBOZlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNWFhN2MxNGRiODBiMjkxYmIwN2NjM2ViNjBhZTc5NTVlYmYwM2ZiMDZlMTA4MTlhM2NmOGQ2MTI0ZjJjMWMw
GATES
GATES
11/B139
GATES GATES
描述
GATES 11/B139
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 142" Belt Outside Length; 6-7/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
11/B139
BDI部件号
1091096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/11-B139/p/1091096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075356639
重量 / Kilogram
11.11
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11/B139 ; 11/17X3580LD
重量/磅
11.113
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 142" Belt Outside Length; 6-7/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
142 英寸 | 3606.8 毫米
带宽
6.875 英寸 | 174.625 毫米