https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-BNDCG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnellTOHhNRFF3T0RrMU56UTBOREV5Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY5Q1RrUkRSMTlCV0Y5Q1dGOURXQ0JFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViOTY3NTRjOTRjMGJhZTliMDQzNjllOTU5YjJiM2VjMTI2MDlkOTczZjU1ODlmY2U5OGJiOGM3YzFjNGFhNGM
GATES
GATES
11/CX90
GATES GATES
描述
GATES 11/CX90
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 94" Belt Outside Length; 9-5/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
11/CX90
BDI部件号
23125350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/11-CX90/p/23125350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075604655
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11/CX90 ; 11/X22X2286LI
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 94" Belt Outside Length; 9-5/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
94 英寸 | 2387.6 毫米
带宽
9.625 英寸 | 244.475 毫米