https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1pOHhNRFU0TnpJd09UYzJNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDgxVFY4M1RWOHhNVTFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViYzExMTdjODRiNGY2MmRjNGYxYzg5ZTAwNTg3MDEwYTczMzU1ZjkzMDI4NDU5NjY4YjdiYjNkNzgwOTliOTU
OPTIBELT
OPTIBELT
11M2240WR
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 11M2240WR
V-Belt; 11M Series; 2240MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
11M2240WR
BDI部件号
1057761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/11M2240WR/p/1057761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486097429
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
11M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Ribbed Top | Wide Angle
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11M2240WR
重量/磅
0.35
详细描述
V-Belt; 11M Series; 2240MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.433 英寸 | 11 毫米
传动带外侧长度
88.189 英寸 | 2240 毫米