https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU5TOHhNREk1TXpNNU9UTTRPREU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOHpWbDgxVmw4NFZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTA4OWMwYWU0MWUyNmQwNGM0YmI4NWU3NGE3MzVmMjFlZWRmMjVjZjYyNjBlOGRjNGU1NDdmMWZiNjAyMmY0
BESTORQ
BESTORQ
12/3VX1180
BESTORQ BESTORQ
描述
BESTORQ 12/3VX1180
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 118" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
12/3VX1180
BDI部件号
23262269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/12-3VX1180/p/23262269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0840593183991
重量 / Kilogram
3.445
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/3VX1180
重量/磅
7.60392
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 118" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
118 英寸 | 2997.2 毫米
带宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米