

OPTIBELT
OPTIBELT
12.5X1175LA
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 12.5X1175LA
V-Belt; 12.5X Series; 1175MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
12.5X1175LA
BDI部件号
1481304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/12-5X1175LA/p/1481304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486099201
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
12.5X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12.5X1175 LA
制造商内部编号
12.5X1175
详细描述
V-Belt; 12.5X Series; 1175MM Belt Outside Length; 12.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
46.26 英寸 | 1175 毫米
带宽
0.492 英寸 | 12.5 毫米