https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
12/D390 ; 12/32X9906Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 12/D390 ; 12/32X9906Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 393"-10032MM Belt Outside Length; 15"-384MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
12/D390 ; 12/32X9906Li
BDI部件号
402888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/12-D390-;-12-32X9906Li/p/402888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256589225
重量 / Kilogram
89.411
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
89.411
详细描述
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 393"-10032MM Belt Outside Length; 15"-384MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
393 英寸 | 10032 毫米
带宽
15 英寸 | 384 毫米