https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
OPTIBELT
OPTIBELT
12/E540
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 12/E540
V-Belt; E Series; Banded Belt Style; 544" Belt Outside Length; 18" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
12/E540
BDI部件号
23116942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/12-E540/p/23116942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486365412
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
E
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/E540
详细描述
V-Belt; E Series; Banded Belt Style; 544" Belt Outside Length; 18" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米
传动带外侧长度
544 英寸 | 13817.6 毫米