https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
BESTORQ
BESTORQ
15/B140
BESTORQ BESTORQ
描述
BESTORQ 15/B140
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 143" Belt Outside Length; 9-3/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
15/B140
BDI部件号
23266064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/15-B140/p/23266064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0840249605549
重量 / Kilogram
16.362
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
15 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
15/B140
重量/磅
36.12
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 143" Belt Outside Length; 9-3/8" Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
9.375 英寸 | 238.125 毫米
传动带外侧长度
143 英寸 | 3632.2 毫米