https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-5M-7M-11M-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek55OHhNREEzTmpJMk5UWTNOamd6TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk5VMWZOMDFmTVRGTlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NDA2NzUzY2FhODFiN2MyMDAwZDIzMDQ4NWYxNzlmN2UzNDFmY2JiOWYxZTAwNjg3NTQwNzRhYzMzMmMyNmNlYw
GATES
GATES
1550M12 ; PM3937-12
GATES GATES
描述
GATES 1550M12 ; PM3937-12
V-Belt; M Series; Banded Belt Style; 157" Belt Outside Length; 4.44" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
1550M12 ; PM3937-12
BDI部件号
18201313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/1550M12-;-PM3937-12/p/18201313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053604054
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; M Series; Banded Belt Style; 157" Belt Outside Length; 4.44" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
4.44 英寸 | 112.776 毫米
传动带外侧长度
157 英寸 | 3987.8 毫米