https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
17/CX109
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 17/CX109
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 113" Belt Outside Length; 14-7/8" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
17/CX109
BDI部件号
410289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/17-CX109/p/410289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.992
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
17 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17/CX109
重量/磅
16.992
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 113" Belt Outside Length; 14-7/8" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
113 英寸 | 2870.2 毫米
带宽
14.875 英寸 | 377.825 毫米