https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrWkM4eE1ETTNNelkxTVRnMU56UXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWNiOWY0YjgxNDFjOGRiOTgxNjVlOTgyOTUyOGY5MmE2YjVkY2FjNWE2MDY3YWIxNDRkZjBiNmEyOGExNzE1Mg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
17/D315 17/32X8000Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 17/D315 17/32X8000Li
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 21-1/4"-544MM Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
17/D315 17/32X8000Li
BDI部件号
402836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/17-D315-17-32X8000Li/p/402836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
102.682
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
17 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17/D315 17/32X8000LI
重量/磅
102.682
详细描述
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 21-1/4"-544MM Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
21.25 英寸 | 544 毫米
传动带外侧长度
318 英寸 | 8126 毫米