https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5-8-10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcyWlM4eE1ESTVNelE0TWpFeU56TTVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsODFYemhmTVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjMzYzMwN2QyMTdkZjczOGY0ZWVmY2RiNmJlMTY0OGQ3ODVjMTdiMjFmNzI4OWNmODRhNjEzZDEzMDBkYzc3
CONTINENTAL
CONTINENTAL
17425
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 17425
V-Belt; 17 Series; 42-1/2" Belt Outside Length; 0.53" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
17425
BDI部件号
395803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/17425/p/395803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256014437
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
17
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Auto V Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.127
详细描述
V-Belt; 17 Series; 42-1/2" Belt Outside Length; 0.53" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
42.5 英寸 | 1079.5 毫米
带宽
0.53 英寸 | 13.462 毫米