https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU5TOHhNREk1TXpNNU9UTTRPREU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOHpWbDgxVmw4NFZsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTA4OWMwYWU0MWUyNmQwNGM0YmI4NWU3NGE3MzVmMjFlZWRmMjVjZjYyNjBlOGRjNGU1NDdmMWZiNjAyMmY0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
18/5VX670
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 18/5VX670
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 67" Belt Outside Length; 11-1/4" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
18/5VX670
BDI部件号
403916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/18-5VX670/p/403916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.848
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
18/5VX670 HY-T WEDGE TORQUE TEAM
制造商内部编号
20061949
重量/磅
15.084
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 67" Belt Outside Length; 11-1/4" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
67 英寸 | 1701.8 毫米
带宽
11.25 英寸 | 285.75 毫米