https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
18/CX68 18/X22X1727Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 18/CX68 18/X22X1727Li
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 72"-1815MM Belt Outside Length; 15-3/4"-396MM Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
18/CX68 18/X22X1727Li
BDI部件号
406177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/18-CX68-18-X22X1727Li/p/406177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.636
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
18/CX68 18/X22X1727LI
重量/磅
11.636
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 72"-1815MM Belt Outside Length; 15-3/4"-396MM Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
15.75 英寸 | 396 毫米
传动带外侧长度
72 英寸 | 1815 毫米