MAUREY
MAUREY
19/CX105
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 19/CX105
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 109" Belt Outside Length; 16-5/8" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
19/CX105
BDI部件号
637205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/19-CX105/p/637205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965248750
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
19 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Torque Flex
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
19/CX105
重量/磅
1
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 109" Belt Outside Length; 16-5/8" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
16.625 英寸 | 422.275 毫米
传动带外侧长度
109 英寸 | 2768.6 毫米


