https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-2BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaE15OHhNRFF3T1RRMk1URTROalU1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsOHlRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkNjk5MDExMzRjMWMyNWRiZDEyNjNkMjg1NjRkYzU2NjQzYTlhZWY2ZDA1ZTNhZWExNDMwZGRkYzc1ZWIwMDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-2BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaE15OHhNRFF3T1RRMk1URTROalU1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsOHlRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkNjk5MDExMzRjMWMyNWRiZDEyNjNkMjg1NjRkYzU2NjQzYTlhZWY2ZDA1ZTNhZWExNDMwZGRkYzc1ZWIwMDM
GATES
GATES
2/3M580JB
GATES GATES
描述
GATES 2/3M580JB
V-Belt; 3M Series; Banded Belt Style; 580MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
2/3M580JB
BDI部件号
1098636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-3M580JB/p/1098636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053832396
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Polyflex JB | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
23M580JB
制造商内部编号
8911-2580
重量/磅
0.02
详细描述
V-Belt; 3M Series; Banded Belt Style; 580MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
传动带外侧长度
22.835 英寸 | 580 毫米

