https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-2BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd4T1M4eE1EUXdPVFEyTkRNek1qTXhPQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOHlRazVFWDFCU1JGUlNYelZXWHpoV1gwTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhM2ZlMWQ5NjY0YzY3OTM1YmRkNmI2NTg0MzBmZjhiMzI0ZTZmNDJlYzBkN2ZiYjYxOWY3MDNlNTA0MzIwNjQ
GATES
GATES
2/3VP1180
GATES GATES
描述
GATES 2/3VP1180
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 118" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
2/3VP1180
BDI部件号
1098677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-3VP1180/p/1098677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053467352
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/3VP1180
制造商内部编号
9180-2118
重量/磅
1.62
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 118" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
118 英寸 | 2997.2 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米