https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-2BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnME1TOHhNRFF3T0RrME9UVTBOekF6T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDh5UWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZDQzYmJkYzA2NThjZGNkZGJkYjg4ZGYyM2ZlOGEzNzVkZDA3MTU5YmY3ODJmMDhlZDExZGMyMTk1YzI0Mjdj
GATES
GATES
2/3VX1320
GATES GATES
描述
GATES 2/3VX1320
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 132" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2/3VX1320
BDI部件号
1098700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-3VX1320/p/1098700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053245004
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/3VX1320
制造商内部编号
9388-2132
重量/磅
1.42
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 132" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
132 英寸 | 3352.8 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米