https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-2BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNVl5OHhNRFF3T0RrMU5UTTBOamszTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZNa0pPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0OTA4YjE2MzFhM2FiZGQwN2JhZTEyY2UwNTYzYWU0OTQ5ZmMyMTM0MTQzNzAxZmUxZGQzYTkwYzQwYzQwZTY
GATES
GATES
2/5V1210
GATES GATES
描述
GATES 2/5V1210
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 121" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
2/5V1210
BDI部件号
1098788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-5V1210/p/1098788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075279075
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
2.134
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 121" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
121 英寸 | 3073.4 毫米