CONTINENTAL
CONTINENTAL
2/AVX13x2490
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2/AVX13x2490
V-Belt; AVX13 Series; Banded Cogged Belt Style; 2490MM Belt Outside Length; 26MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2/AVX13x2490
BDI部件号
22316106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-AVX13x2490/p/22316106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 31 |
BDI- 匈牙利 | 31 |
BDI- 罗马尼亚 | 31 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
AVX13
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; AVX13 Series; Banded Cogged Belt Style; 2490MM Belt Outside Length; 26MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
98.031 英寸 | 2490 毫米
带宽
1.024 英寸 | 26 毫米