https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-2BNDCG-AX-BX-CXDX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoall5OHhNRFF3T1RRMU9EYzJNVGMxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY4eVFrNUVRMGRmUVZoZlFsaGZRMWhFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYzNGNhMTdiOThiYmU0ZWU1NjIxY2Q1MjkzYTRhYmZjNGMyZTc3NTgzMzA1MWRjYzAzYTVjMmE5YmUyMDgwMzA
GATES
GATES
2/BX66
GATES GATES
描述
GATES 2/BX66
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 69" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
2/BX66
BDI部件号
20101973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-BX66/p/20101973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053470284
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
BX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2/BX66 ; 2/X17X1676Li
重量/磅
0.1
详细描述
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 69" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
传动带外侧长度
69 英寸 | 1752.6 毫米