OPTIBELT
OPTIBELT
2/XPB1230LP
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 2/XPB1230LP
V-Belt; XPB Series; Banded Cogged Belt Style; 1252MM Belt Outside Length; 32.6MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
2/XPB1230LP
BDI部件号
1472224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2-XPB1230LP/p/1472224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
XPB
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; XPB Series; Banded Cogged Belt Style; 1252MM Belt Outside Length; 32.6MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.283 英寸 | 32.6 毫米
传动带外侧长度
49.291 英寸 | 1252 毫米