https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0WXk4eE1EYzJOekUzTmpZNU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmTTFaZk5WWmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiNjUxMGUyMmMyNjc0MzQzNTVjYmY0ZWU2ZmY5YjRhNWE5YzY5Y2MxZGVhNzM5ZTg0MmFhYzg5ZjMxYmRlZjQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
26/5V950-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 26/5V950-S
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 95" Belt Outside Length; 16-1/4" Belt Width; 26 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
26/5V950-S
BDI部件号
407025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/26-5V950-S/p/407025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.969
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
26 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Torque Team Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
26/5VF950 TORQUE TEAM PLUS
制造商内部编号
20081251
重量/磅
33.001
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 95" Belt Outside Length; 16-1/4" Belt Width; 26 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
16.25 英寸 | 412.75 毫米
传动带外侧长度
95 英寸 | 2413 毫米