https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
26/C255
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 26/C255
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 257" Belt Outside Length; 22-3/4" Belt Width; 26 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
26/C255
BDI部件号
401272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/26-C255/p/401272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
64.637
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
26 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Plus
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
26/C255
重量/磅
64.637
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 257" Belt Outside Length; 22-3/4" Belt Width; 26 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
22.75 英寸 | 577.85 毫米
传动带外侧长度
257 英寸 | 6527.8 毫米