https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5-8-10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcyWlM4eE1ESTVNelE0TWpFeU56TTVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsODFYemhmTVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjMzYzMwN2QyMTdkZjczOGY0ZWVmY2RiNmJlMTY0OGQ3ODVjMTdiMjFmNzI4OWNmODRhNjEzZDEzMDBkYzc3
CONTINENTAL
CONTINENTAL
28423
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 28423
V-Belt; 28 Series; 42.3" Belt Outside Length; 0.88" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
28423
BDI部件号
395973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/28423/p/395973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256016103
重量 / Kilogram
0.285
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
28
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Auto V Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.285
详细描述
V-Belt; 28 Series; 42.3" Belt Outside Length; 0.88" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
42.3 英寸 | 1074.42 毫米
带宽
0.88 英寸 | 22.352 毫米