BROWNING
BROWNING
2L220
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2L220
V-Belt; 2L Series; 22" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2L220
BDI部件号
321964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/2L220/p/321964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289204878
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
2L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Cotton
外圈材料
Rubber
其它特点
FHP
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
类别 - Mfr
1220/1225
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
2L220
制造商内部编号
1093616
重量/磅
0.05
详细描述
V-Belt; 2L Series; 22" Belt Outside Length; 1/4" Belt Width; 1 Band; Cotton Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
22 英寸 | 558.8 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米