https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-3BND-PRDTR-5V-8V-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd3WWk4eE1EUXdPVFEyTkRjMU9ETXdNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOHpRazVFWDFCU1JGUlNYelZXWHpoV1gwTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg1NTllYzUyNmQ5ZDI2YWU3MjVlNzJmZmM0MjQ5ZGU1ZTVlMTg4MmEwMjJlMjBlMzU5NTY5M2RjMDg2MzY2Y2M
GATES
GATES
3/3VP530
GATES GATES
描述
GATES 3/3VP530
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 53" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
3/3VP530
BDI部件号
1103018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-3VP530/p/1103018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053466706
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/3VP530
制造商内部编号
9180-3053
重量/磅
1.23
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 53" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
53 英寸 | 1346.2 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米