![3/5VX530](/medias/INDGATBLTXXX-V-3BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME9DOHhNRFF3T0RrME9UYzNOalF4TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDh6UWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYTNhYTNiZmU5M2E3ZDhkMDc0NTEzYmEzOGJjMDFhZTcyMGE3ZWU3MzUwMzk2YzkwOWQwNDRjODlmMGM1OTUw)
![3/5VX530](/medias/INDGATBLTXXX-V-3BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME9DOHhNRFF3T0RrME9UYzNOalF4TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDh6UWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYTNhYTNiZmU5M2E3ZDhkMDc0NTEzYmEzOGJjMDFhZTcyMGE3ZWU3MzUwMzk2YzkwOWQwNDRjODlmMGM1OTUw)
GATES
GATES
3/5VX530
GATES GATES
描述
GATES 3/5VX530
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 53" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3/5VX530
BDI部件号
1103214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-5VX530/p/1103214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053262636
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/5VX530
制造商内部编号
9389-3053
重量/磅
2.19
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 53" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
53 英寸 | 1346.2 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米