3/5VX900-A https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-3VX-5VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoa09DODVOek00TlRreU9EYzROakl5TG1wd1p3fDgwYmM4ZGUyMWQ5NTQ1ZDJlZGQzNTVhNjQyMjk0MDJkNzA1ZWY2YjY4MDEzMjg1ZDAwNTM1M2IwYTM3NWM1OGQ
398939 V型带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/5VX900-A

描述

CONTINENTAL 3/5VX900-A

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3/5VX900-A

BDI部件号
398939

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256040870
重量 / Kilogram
1.492
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/5VX900
重量/磅
3.65
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
90 英寸 | 2286 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新