3-8V KB 2240 BPCP BLUE POWER https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3V-5V-8V-BP-3B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd4Tmk4eE1Ea3hORFF3TWpBd09URXhPQzlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZk0xWmZOVlpmT0ZaZlFsQmZNMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYxMTMwNzE4YWFlZTVlOWIyNWQ2MGRiZDYwODBjMzNjOTIyNmY5Mjg4ZmE5MmY5NGRkMDk1N2E0NzRkOWJhYmE
22341493 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

3-8V KB 2240 BPCP BLUE POWER

描述

OPTIBELT 3-8V KB 2240 BPCP BLUE POWER

V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 224" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

3-8V KB 2240 BPCP BLUE POWER

BDI部件号
22341493

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Blue Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/8VBP2240
制造商内部编号
3/8VBP2240
详细描述
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 224" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 3 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
224 英寸 | 5689.6 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新