https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-3BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobVppOHhNRFF3T0RrMU5EVTVNek14TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4elFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwMzQzMTZiOTY2NDQ0OWU1ZmU0ZGM0YjgwODFlNmU3ZmUwZDU4ZTQ3ZmRlNGI5YmMwZTgwMTQ4OWE3NTJkZA
GATES
GATES
3/B60
GATES GATES
描述
GATES 3/B60
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 63" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
3/B60
BDI部件号
1103450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-B60/p/1103450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053259001
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/B60 ; 3/17X1525Li
制造商内部编号
9093-3060
重量/磅
2.77
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 63" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
传动带外侧长度
63 英寸 | 1600.2 毫米