CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/C124 ; 3/22X3150Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/C124 ; 3/22X3150Li
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 128"-3238MM Belt Outside Length; 2-5/8"-66MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3/C124 ; 3/22X3150Li
BDI部件号
401271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/3-C124-;-3-22X3150Li/p/401271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256051845
重量 / Kilogram
3.71
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3/C124
重量/磅
8.17
详细描述
V-Belt; C-22X Series; Banded Belt Style; 128"-3238MM Belt Outside Length; 2-5/8"-66MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
128 英寸 | 3238 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66 毫米